GMC-I Prosys 電流プローブ ・ クランプ, AC, 帯域幅:10 Hz〜20 kHz

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54613817 品番ACP 3005/24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
電流 = 3000A
プローブタイプ = AC
最小帯域幅 = 10Hz
最大帯域幅 = 20kHz
最大導体サイズ = 180mm
安全カテゴリ = CAT I V 600 V, CAT III 1000 V
シリーズ = ACP 3005
安全カテゴリレベル = CAT I, CAT III
モデル番号(P) = ACP 3005/24
最高精度 = ±1 % + 0.1 A
安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 V
帯域幅 = 10 Hz → 20 kHz
取扱説明書. ACP3シリーズフレキシブル3000 A ac電流プローブ. 100 mA → 3000 A acの優れた測定範囲 バッテリ寿命: 連続2000時間(MN1500 LR6単三アルカリ電池 x 2、別売り) バッテリ容量低下及びレンジ過負荷の表示 頑丈なロータリスイッチでレンジ選択可能 優れた外部磁界除去 全範囲にわたる優れた精度 小径(10 mm) Rogowskiコイルとコンパクトなリンクで、狭い場所でもアクセスしやすくなっています。 コイルヘッド接続はIP65等級の密封 EN61010安全等級CAT IV 600 V、CAT III 1000 V
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする