仕様
電流 = 3000A
プローブタイプ = AC
最小帯域幅 = 10Hz
最大帯域幅 = 20kHz
最大導体サイズ = 180mm
安全カテゴリ = CAT I V 600 V, CAT III 1000 V
シリーズ = ACP 3000
安全カテゴリレベル = CAT I, CAT III
モデル番号(P) = ACP 3000/24
最高精度 = ±1 % + 0.1 A
安全カテゴリ電圧 = 600 V, 1000 V
帯域幅 = 10 Hz → 20 kHz
取扱説明書. ACP3シリーズフレキシブル3000 A ac電流プローブ. 100 mA → 3000 A acの優れた測定範囲 バッテリ寿命: 連続2000時間(MN1500 LR6単三アルカリ電池 x 2、別売り) バッテリ容量低下及びレンジ過負荷の表示 頑丈なロータリスイッチでレンジ選択可能 優れた外部磁界除去 全範囲にわたる優れた精度 小径(10 mm) Rogowskiコイルとコンパクトなリンクで、狭い場所でもアクセスしやすくなっています。 コイルヘッド接続はIP65等級の密封 EN61010安全等級CAT IV 600 V、CAT III 1000 V
適合機種全般
RoHS指令(10物質対応)対応