内容量1個
仕様センサータイプ = T形プローブタイプ = 浸漬, 表面プローブの長さ = 110mmプローブ径 = 10mm最高使用操作温度 = +250 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 ℃コネクタ タイプ = ミニチュア熱電対プラグ2つの用途に対応した表面 / 浸漬プローブ、タイプK及びT. 特長と利点. オールインワン表面 / 浸漬温度プローブ ステンレススチール316 (食品グレード)構造 密閉型シリコンラバーの先端部によりアセンブリ全体を防水 2 mコイル状ポリウレタンリード 動作温度範囲: -30 → +50℃
注文コード54614079
品番7128206