Mueller テストアダプタ, 黒 BU-32101-0

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54614325 品番BU-32101-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
仕様
色 = 黒
コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮
コンタクトめっき = ニッケル
許容電流値 = 15A
定格電圧 = 1kV
オス/メス = オス - メス
Mueller絶縁型バナナジャック-標準バナナプラグ. 絶縁型のバナナジャック-標準バナナプラグで、ニッケルめっきの黄銅ボディ、ニッケルめっきのベリリウム銅ケージスプリング、及びナイロンの絶縁体が付いています。 このプラグアダプタは長さ66.3 mmで、絶縁型、非絶縁型、及び引き込み式のバナナプラグとかん合します。. 定格電圧が1000 V、1500 V及び5000 V dc @ 15 Aのハンズフリーテストのオプションを用意 18 AWG、20 AWG及び22 AWGのワイヤとの併用に最適 用途に応じてプッシュフィット式、圧着式、はんだ付け終端を用意
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする