仕様
色 = 赤
コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮
コンタクトめっき = ニッケル
許容電流値 = 15A
定格電圧 = 1kV
オス/メス = オス - メス
Mueller絶縁型バナナジャック-標準バナナプラグ. 絶縁型のバナナジャック-標準バナナプラグで、ニッケルめっきの黄銅ボディ、ニッケルめっきのベリリウム銅ケージスプリング、及びナイロンの絶縁体が付いています。 このプラグアダプタは長さ66.3 mmで、絶縁型、非絶縁型、及び引き込み式のバナナプラグとかん合します。. 定格電圧が1000 V、1500 V及び5000 V dc @ 15 Aのハンズフリーテストのオプションを用意 18 AWG、20 AWG及び22 AWGのワイヤとの併用に最適 用途に応じてプッシュフィット式、圧着式、はんだ付け終端を用意
適合機種全般
RoHS指令(10物質対応)対応