ミューラー BU-40A-0 わに口クリップ 15A 19mm, 黒、シルバー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54614404 品番BU-40A-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
仕様
許容電流値 = 15A
ジョー開口 = 19mm
コンタクト材質 = ニッケルめっき - スチール
絶縁 = あり
色 = 黒、シルバー
Micro Plier-Type Battery Clip. Micro plier-type battery clips with screw or crimp connection. These battery clips are made from nickel-plated steel (stock numbers ; 714-8253 714-8253 and ; 714-8257 714-8257 ) or solid copper (stock numbers ; 714-8266 714-8266 and ; 714-8269 714-8269 ). The length of these plier type battery clips is 58mm with a 19mm maximum jaw opening.
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする