Mueller JP-25182-J 絶縁ピアスクリップ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54614474 品番JP-25182-J
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
コンタクト材質 = ニッケル銀合金
ジョー開口 = 25.4mm
長さ = 59.4mm
コネクタ タイプ = バナナジャック
Meuller Small Angled Nose J.S. Popper Telecom Clip with Bed of Nails. Small angled nose J.S. Popper telecom clip with bed of nails. This telecom clip has corrosion resistant nickel silver jaws which open to a maximum of 25.4mm and is equipped with a bed of nails to pierce insulation. This telecom clip is 59.4mm in length and is supplied with a brass screw, nut and washer and a bronze star washer. Stock number ; 714-8279 714-8279 is fitted with a banana jack
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする