内容量1個
仕様色 = 茶オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 600V許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 59mmコンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = ポリアミド4 mmスタッキング可能プラグ、CAT II - XZGLシリーズ. Multi-Contact製のZGLシリーズスタッキング可能なプラグはスプリングロード式なので、迅速で効率的な接続が可能になります。 使い勝手のよいストレインリリーフにより、プラグをかん合しやすくなります。
注文コード54615129
品番66.9328-27