仕様
リードタイプ = テストリード
コネクタ タイプ = ライトアングルプラグ
リード長 = 1m
許容電流値 = 19A
安全カテゴリ電圧 = 1000V
安全カテゴリ = CAT II 1000V
安全カテゴリレベル = CAT II
4mm Test Leads with 4mm Sprung Probes. Safety test lead set comprising of 1 red and 1 black:. 1m PVC flexible leads 1mm 2 cross section 4 mm sprung test probe to straight shrouded 4mm plug Protective caps for test connection to IC s (leg spacing 2.54 mm) Rated 1000 V, CAT III 19 A
適合機種全般
RoHS指令(10物質対応)対応