Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 21mm 赤

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54616179 品番973582101
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
適合機種全般 仕様●色:赤●オス/メス:メス●端子方法:はんだ●定格電圧:60V dc●許容電流値:16A●コンタクトめっき:錫●ばね接点:あり●長さ:21mm●コンタクト材質:真鍮●絶縁体:ポリカーボネイト(PC)●IEC1010. PCB Socket. Used to measure and test printed circuit boards during operation. These sockets have shrouded centre contacts and are side stackable. They may be screwed also to the PCB with self tapping screw from below. Insulation resistance: 5MΩ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする