ヒルシュマン テストアダプタ, 4mm ソケット, 黒 930109100

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54616188 品番930109100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
仕様
色 = 黒
ソケットサイズ = 4mm
コンタクト材質 = 真鍮
コンタクトめっき = ニッケル
許容電流値 = 10A
定格電圧 = 60V dc
オス/メス = メス
カプラ. ニッケルめっき黄銅チューブとの完全絶縁カップリングで、 2 つの 4 mm プラグを相互接続できます。
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする