Hirschmann Test & Measurement
Hirschmann Test & Measurementの 電気測定
Hirschmann Test & Measurementの テスタ(マルチメータ)
Hirschmann Test & Measurementの テスタその他関連用品
HIRSCHMANN TEST AND MEASUREMENT Hirschmann Test & Measurement バナナプラグ 真鍮 56mm 赤
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54616398
品番
930729101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
適合機種
全般
仕様
結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm
2
の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅
材質
真鍮(コンタクト材質)
長さ(mm)
56
色
赤
許容電流(A)
30
端子種別
Tab
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
コンタクトめっき
ニッケル