RG214HF/Nm/716m/2000 Huber & Suhner 測定器用RFケーブル 2000mm HUBER & SUHNER 54616653

Huber & Suhner 測定器用RFケーブル 2000mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54616653 品番RG214HF/Nm/716m/2000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
アクセサリタイプ = テストリード線
ケーブル長 = 2000mm
HUBER+SUHNER RG214フレキシブルテストリード、3.5 GHz 50 Ohms. HUBER+SUHNER 1 Ghzテストリード、RG214ケーブルは、高品質コンポーネントを使用して事前に組み立てられています。 テストや測定の用途に使用する耐久性に優れた高品質、高性能のテストリードです。. インピーダンス50 Ω 動作周波数0 GHz → 3.5 GHz 最大電力処理170 W @ 3.5 Ghz 信号遅延5.03 ns ±ns 最大動作電圧5 kV rms(海抜) 動作温度: -25 → +85 ℃ 取り付け温度: -20 → +60 ℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする