仕様
長さ = 99.5mm
本体材質 = ポリプロピレン(PP樹脂)
許容電流値 = 1A
接触抵抗 = 50mΩ
プローブチップタイプ = ニードル
CEI 61010. Pr f 2610FT probe tips. Flexible probe tips, with insulating, crush-proof socket. The probe tip is fitted with a spring to allow constant pressure to be applied to the finest measurements, without slippage. The 4 mm plug connector allows for connection of all types of leads fitted with banana plugs.
適合機種IC
RoHS指令(10物質対応)対応