仕様
色 = 緑
オス/メス = メス
端子方法 = Tab
許容電流値 = 5A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 38.9mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = ポリアミド
電気テスト用クイックリリース端子コネクタESD 6554シリーズ2.8 mmタブ. 2.8 mmタブ付き、スプリング荷重12 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerクイックリリースパネル取り付け端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。複数の色からお選びいただけます。 ESD 6554シリーズパネル取り付け端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mmシリーズの完全絶縁の単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 パネル厚さ0.8 → 4 mm 挿入口6 mm x 3.7 mm 接続タブ2.8 mm x 0.5 mm
適合機種全般
RoHS指令(10物質対応)対応