仕様
色 = 赤
オス/メス = メス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 300V
許容電流値 = 16A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 52mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = ポリアミド
電気テスト用クイックリリース端子コネクタSDK 5230シリーズ、完全絶縁、パネル取り付け. 安全カバー付き挿入口12.5 mm x 4 mm、スプリング荷重20 N、ヘッド部を押すだけで配線を固定又は取り外すことが可能なSchutzingerパネル取り付けCAT II対応端子コネクタシリーズで、ワイヤをすばやく接続するのに最適です。 SDK 5230シリーズクイックリリース端子コネクタは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁 - ボディ材質PA6.6 保護カバー付き挿入口12 mm x 4 mm 定格電圧300 V / CAT II 最大取り付けパネル厚さ5 mm
適合機種全般
RoHS指令(10物質対応)対応