2mm rigid panel mount socket

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様色 = 紫 オス/メス = ソケット 端子方法 = Tab 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc 許容電流値 = 10A 長さ = 15.5mm コンタクト材質 = 真鍮 SLS205-L Multilamテストリードプラグ製品に最適。品番 ; 763-2897 763-2897 などの製品を参照してください。. Multi-Contact LB-12R 2 mmリジッドパネル取り付けソケット. Multi-Contact LB-12Rシリーズ2 mmパネル取り付けソケットは黄銅から機械加工されたリジッドソケットを採用しており、ドリル加工済みの穴への取り付け用にM6 x 0.5のねじが切ってあるほか、フラットな2.8 x 0.8 mmタブが付いています。 LB-12Rリジッドパネル取り付けソケット製品はSLS205-L Multilamプラグコネクタ製品とかん合し、この組み合わせによって目的の用途での接続の繰り返しに確実性と信頼性がもたらされます。 付属のワッシャとロックナットを完備し、プラグのエントリポイント全体の直径は8.5 mmになります。. 絶縁された2 mmリジッドソケット Optalloy(R)仕上げ フラットな接続タブ(2.8 mm x 0.8 mm) 固定具付属 ドリル加工済みパネルにねじ込み可 最大定格30 V ac / 60 V dc @ 10 A SLS205-L 2 mmプラグと互換 注文コード54618306 品番23.0030-26
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
色 = 紫
オス/メス = ソケット
端子方法 = Tab
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
許容電流値 = 10A
長さ = 15.5mm
コンタクト材質 = 真鍮
SLS205-L Multilamテストリードプラグ製品に最適。品番 ; 763-2897 763-2897 などの製品を参照してください。. Multi-Contact LB-12R 2 mmリジッドパネル取り付けソケット. Multi-Contact LB-12Rシリーズ2 mmパネル取り付けソケットは黄銅から機械加工されたリジッドソケットを採用しており、ドリル加工済みの穴への取り付け用にM6 x 0.5のねじが切ってあるほか、フラットな2.8 x 0.8 mmタブが付いています。 LB-12Rリジッドパネル取り付けソケット製品はSLS205-L Multilamプラグコネクタ製品とかん合し、この組み合わせによって目的の用途での接続の繰り返しに確実性と信頼性がもたらされます。 付属のワッシャとロックナットを完備し、プラグのエントリポイント全体の直径は8.5 mmになります。. 絶縁された2 mmリジッドソケット Optalloy(R)仕上げ フラットな接続タブ(2.8 mm x 0.8 mm) 固定具付属 ドリル加工済みパネルにねじ込み可 最大定格30 V ac / 60 V dc @ 10 A SLS205-L 2 mmプラグと互換
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする