内容量1個
仕様色 = 茶 オス/メス = ソケット 端子方法 = Tab 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc 許容電流値 = 10A 長さ = 15.5mm コンタクト材質 = 真鍮 SLS205-L Multilamテストリードプラグ製品に最適。品番 ; 763-2897 763-2897 などの製品を参照してください。. Multi-Contact LB-12R 2 mmリジッドパネル取り付けソケット. Multi-Contact LB-12Rシリーズ2 mmパネル取り付けソケットは黄銅から機械加工されたリジッドソケットを採用しており、ドリル加工済みの穴への取り付け用にM6 x 0.5のねじが切ってあるほか、フラットな2.8 x 0.8 mmタブが付いています。 LB-12Rリジッドパネル取り付けソケット製品はSLS205-L Multilamプラグコネクタ製品とかん合し、この組み合わせによって目的の用途での接続の繰り返しに確実性と信頼性がもたらされます。 付属のワッシャとロックナットを完備し、プラグのエントリポイント全体の直径は8.5 mmになります。. 絶縁された2 mmリジッドソケット Optalloy(R)仕上げ フラットな接続タブ(2.8 mm x 0.8 mm) 固定具付属 ドリル加工済みパネルにねじ込み可 最大定格30 V ac / 60 V dc @ 10 A SLS205-L 2 mmプラグと互換
注文コード54618315
品番23.0030-27