仕様
色 = 黒
オス/メス = ソケット
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 1kV
許容電流値 = 24A
コンタクトめっき = 金
長さ = 33mm
コンタクト材質 = 真鍮
マルチコンタクトXELW-4シリーズ4 mmアングルソケットコネクタ、基板実装. マルチコンタクト4 mmライトアングルソケットコネクタは、リジッドソケット付きの基板実装コネクタです。リジッド絶縁スリーブ付きのスプリング式(マルチラム)プラグが入るように設計されており、赤又は黒があり、2 mm中央基板コンタクト及び4本の0.8 mm基板実装ピンを備えています。. 1000 V、CAT III 24 A
適合機種全般
RoHS指令(10物質対応)対応