- 仕様
- 色 = 青
オス/メス = ソケット
端子方法 = 圧着
定格電圧 = 600V
許容電流値 = 80A
コンタクトめっき = Ag
長さ = 100.5mm
コンタクト材質 = CuZn/Cu
絶縁体 = TPE
; 763-3036 763-3036 、 ; 763-3130 763-3130 、 ; 763-3168 763-3168 、 ; 763-3196 763-3196 及びそのシリーズ、分岐コネクタプラグ ; 763-3228 763-3228 とかん合. マルチコンタクト6 mm安全ソケット、10 mm2 ケーブル. マルチコンタクト6 mm安全ソケットは、直径10.5 mmまでのケーブル容量との圧着接続を特長としています。KST6AR-Nシリーズのプラグ又は6 mm安全埋込型プラグとのかん合用で、機器コネクタとして機能する埋込型プラグやインラインカップリングとして機能するプラグで利用されます。 絶縁物ボディは最大ケーブル断面積10.5 mm 2 に対応し、直径6 mmのソケットコネクタを必要とする多くの用途に適しています。 組み付け前にソケットコネクタの絶縁物を関連するケーブルに組み付けてから圧着し、圧着したものを絶縁物で覆うことにより、KBT6AR-Nインラインソケットコネクタアセンブリが完成します。
- 適合機種
- 全般
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応