Hirschmann Test & Measurement テストリードキット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54619033 品番972 342 001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
適合機種全般 仕様Hirschmann 4 mmシリーズ安全テストリードセット. Hirschmann Test and Measurement社の包括的な安全テストリードキット製品です。これらのキットは、各種テストリードのほか、CAT II及びCAT III (選ぶキットによる)に適合した黒色及び赤色のワニ口クリップを備え、4 mm安全製品シリーズに属しています。 柔軟性が高いシリコン絶縁体と数百個単位の銅導体ストランドを備えるテストリードで、非常に長寿命で高い耐久性を持ちます。 用途: オシロスコープ、マルチメータなどの機器に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする