973972100 ヒルシュマン ICクリップ, 黒(973972100) Hirschmann Test & Measurement 54619094

ヒルシュマン ICクリップ, 黒(973972100)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード54619094品番973972100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
仕様
色 = 黒
許容電流値 = 2A
定格電圧 = 60V dc
コンタクト材質 = スチール
チップサイズ = 1.4mm
プローブソケットサイズ = 2mm
絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート
長さ = 53.8mm
動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。
適合機種ICRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする