仕様
最大電圧 = 1000 V ac, 1200 V dc
導通チェック = あり
安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
ディスプレイのタイプ = LCD
IP評価 = IP65
バッテリタイプ = 単四、LR03
電源 = 電池
重量 = 250g
動作温度 Max = +55℃
安全カテゴリ電圧 = 1000 V, 600 V
EN 61326 Part 1、CAT IV 600 V / CAT III 1000 V. DUSPOL digital 1000電圧テスター. DUSPOL digital 1000電圧テスターは、電圧範囲12 V → 1000 VのDC及びAC電圧テストに対応しています。. これらの装置を使用して、DC電圧では極性テストを実行でき、AC電圧では位相試験を実施することもできます。 DUSPOL digital 1000電圧テスターは、中性点が接地されている場合、三相電流システムの相順を示します。 電圧テスト 相シーケンステスト 位相テスト 極性チェック ケーブル破断検出器 導通テスト 抵抗測定 ダイオードテスト 周波数測定 振動モータ経由での負荷接続 振動アラート: アンバランスウェイトの付いた内蔵モータによりテスターのハンドルが振動して、負荷テスト時にアクティビティを通知 測定ポイントの照射 頑丈な設計のハウジング、ハンドル表面はラバー加工 保護等級: IP 65 電源: 2 x 1.5 V LR03 / 単四
直流電圧(V)1k
交流電圧(V)1k
抵抗(Ω)-
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)-
質量(g)250
電源バッテリ
幅(mm)-
奥行(mm)-
高さ(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応