仕様
最大電圧 = 600V ac/dc
安全カテゴリ = CAT III 1000V, CAT IV 600 V
IP評価 = IP54
寸法 = 205 x 67 x 27mm
重量 = 130g
高さ = 27mm
長さ = 205mm
動作温度 Max = +55℃
幅 = 67mm
BS EN61243-3: 2010. 安全電圧インジケータ(ヒューズなし)、VI13800. Martindale VI13800はMartindale VI3700と同一で、VI3800にヒューズがない点のみが異なります。 これは、2013年5月に有効になるBS EN61243-3: 2010に準拠するためです。 この基準では、2極電圧インジケータでのヒューズ使用が禁止されています。 VI13800の安全特性には、伸縮可能プロッド、異なる色のケーブル(破損したケーブルがすぐにわかる)、リードが破損した場合に電流を制限するための両端のインピーダンスなどがあります。. 600 VまでのDC及びAC電圧テスト 自動AC/DC検出 高輝度LED表示 バッテリなしのフル電圧表示機能 プローブ内の保護抵抗器で、ケーブルが破損した場合に電流を制限 人間工学に基づく頑丈なハウジング 伸縮可能シュラウド GS38及びBE EN61243-3: 2010に完全準拠 測定カテゴリCAT IV 600 V、CAT III 1000 V
直流電圧(V)600
交流電圧(V)600
抵抗(Ω)-
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)-
質量(g)130
電源バッテリ
幅(mm)67
奥行(mm)27
高さ(mm)205