FACOM
FACOMの 光学測定器
FACOMの 点検鏡/点検灯
FACOMの 点検鏡
Facom 点検ミラープローブ 834.R2 直径55mm あり
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54619706
品番
834.R2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
プラスチックに圧着された高品質なガラスミラー
関節可動式フレキシブルシャフト
360 度回転可能なミラー設計
用途
点検ミラー(別名:歯科用ミラー)は、電気機器、機械、自動車エンジン、その他のエンジニアリング用途のアクセスできない場所を安全に検査できるように設計された工具です。また、医療用途にも一般的に使用されています。
仕様
●ミラー部直径:55mm●長さ:360mm●重量:40g●フレキシブル:あり
注意
※シャフトは伸縮式ではありません