商品レビューを投稿する内容量1個モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)注文コード54620194品番LEYG32MA-200C-R16N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品はストローク・モータ種類・リードなど372種類から選べます他の種類を見る ・ガイド付ロッドタイプ
・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較
・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応
モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。
・押当て制御の切替可能
ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能