内容量1個仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 23.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドBIL 20 / BIL 20 Au、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmannテスト / 測定BIL 20 / BIL 20 Au、CAT I 4 mm金めっき及びニッケルめっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットです。絶縁されたヘッドとリング、はんだ接続、M6ねじボディが付いています。 これらのBIL 20シリーズ4 mmテストソケットは、厚さが最大2 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルでの使用に最適です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I ねじ取り付け: M6 x 0.75 mm はんだ端子注文コード54620494品番930176701