仕様
許容電流値 = 8A
ジョー開口 = 4mm
コンタクト材質 = 真鍮, 青銅
絶縁 = あり
色 = 黄
絶縁体 = PP
MA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケット
適合機種全般
RoHS指令(10物質対応)対応