内容量1個
仕様リード長 = 2m許容電流値 = 32A色 = グレー定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B シュラウド = ありコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 黄銅、ニッケルめっきベリリウム銅絶縁体 = PVC動作温度 Min = -15℃MLS WS 200/2.5スタッキング可能4 mm測定リード、200 cm. Hirschmannテスト / 測定MLS WS 200/2.5 4 mm測定リードには、いずれかの端がスタッキング可能な直径4 mmの安全コネクタがあります。 長さ200 cmのMLS WS 200/2.5測定及びテストリードには、ニッケルめっきを施した銅ベリリウムのコンタクトスプリング、ひじょうに柔軟で二重に絶縁したより線リード、シャッタプルーフのスリーブがあります。 テストリードケーブルにはカラーインジケータが組み込まれており、絶縁の内部コアに別々の色を使用することで、絶縁の損傷を簡単に識別できるようにしています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III) PVC絶縁 長さ200 cm ワイヤより線: 320 x 0.10 mm 接触抵抗: 20 mΩ
注文コード54621429
品番934089106