仕様
色 = 茶
オス/メス = オス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 1000V ac/dc
許容電流値 = 24A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 54.3mm
コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮
絶縁体 = ポリアミド
LAS S G CAT III 4mm Safety Plug Connectors. Hirschmann Test and Measurement LAS S G 4mm nickel plated brass cable safety plug connector with screw termination and a caged spring, simple assembly via the 'Click System', available in a variety of colours. These 4mm safety connector plugs are suitable for leads with a conductor cross section of 0.5mm 2 to 1.5mm 2 and an outer diameter maximum of 3.2mm.. Rated voltage 1000 VAC/DC Rated current 24A CAT III Spring loaded pin
適合機種全般
RoHS指令(10物質対応)対応