仕様
許容電流値 = 32A
ジョー開口 = 30mm
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁 = あり
色 = 青
絶縁体 = PP
AK 2 B 2540 I CAT IIわに口クリップ. Hirschmannテスト / 測定AK 2 B 2540 Iコンタクト保護付きわに口クリップは、絶縁性に優れた4 mmのスプリングなしソケットとニッケルめっき黄銅製ジョーを備えています。 コンタクトを保護したわに口クリップの締め付け範囲は、最大で直径30 mmであり、4 mmの安全保護付き測定リードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II 接触抵抗: 10 mΩ スプリングなし4 mmソケット
適合機種全般
RoHS指令(10物質対応)対応