仕様
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
色 = 黒
プローブチップタイプ = 固定
チップサイズ = 1mm
チップ材料 = ステンレス鋼
プローブソケット直径 = 4mm
動作温度 Max = +60℃
動作温度 Min = -20℃
MZS 1 - PRUEFニードルポイントテストプローブ、4 mmリアソケット付き. Hirschmann Test ; MeasurementニードルポイントCAT Iステンレススチール製テストプローブです。破砕防止絶縁スリーブ及びスプリングなしの4 mm接続ソケットが付属しています。赤の黒の2色を用意しています。. CAT I スプリングなしチップ及びスプリングなし2 mmソケット 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 1 A 1 mmピン
適合機種全般
RoHS指令(10物質対応)対応