内容量1個
仕様色 = 白オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 10Aコンタクトめっき = 金ばね接点 = あり長さ = 41.5mmコンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 = ポリアミドMST S WS 30 Au CAT IIIスタッキング可能セーフティプラグ、2 mmリアソケット付き. Hirschmann Test ; Measurement CAT IIIセーフティスタッキング可能プラグです。断面が0.5 mm2〜1 mm2で、絶縁皮膜を含む外径の最大が2.9 mmのケーブルとはんだ接続可能です。 拡張接続用のスプリングロードプラグとスプリングなしの2 mmリアソケットを備えており、様々な色が用意されています。. CAT III スプリングロードピン及びスプリングなし2 mmリアソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A 接触抵抗: 2 mΩ
注文コード54621998
品番975090707