商品レビューを投稿する内容量1個仕様許容電流値 = 10A
定格電圧 = 1000V ac/dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コンタクト材質 = ベリリウム銅
色 = 緑
リード長 = 100cm
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ A シュラウド = あり
コネクタ B 向き = 直線
コネクタ B シュラウド = あり
絶縁体 = PVC
動作温度 Max = +70℃
MAL S WS 2-4 100/1セーフティ計測リード2 mm /4 mmプラグソケット. Hirschmann Test ; MeasurementシリーズのCAT II - CAT IIIセーフティテストリードは、一端に2 mmのセーフティプラグ及びソケット、もう一端に4 mmプラグとソケットを備えており、100 cmの非常にフレキシブルなリードが接続されています。 リードには絶縁破損インジケータが内蔵されており、コネクタの絶縁スリーブは破砕防止性能を持ちます。 セーフティテストリードの両端にはスプリングロードの金めっきのピンが搭載され、2 mm及び4 mm の両方のHirschmannセーフティ製品と互換性を持ちます。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III) 接触抵抗: 21 mΩ注文コード54622059品番975163104
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538販売価格(税別)