Hirschmann Test & Measurement テストリード線, 青, 100cm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 1000V ac/dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = ベリリウム銅色 = 青リード長 = 100cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃MAL S WS 2-4 100/1セーフティ計測リード2 mm /4 mmプラグソケット. Hirschmann Test ; MeasurementシリーズのCAT II - CAT IIIセーフティテストリードは、一端に2 mmのセーフティプラグ及びソケット、もう一端に4 mmプラグとソケットを備えており、100 cmの非常にフレキシブルなリードが接続されています。 リードには絶縁破損インジケータが内蔵されており、コネクタの絶縁スリーブは破砕防止性能を持ちます。 セーフティテストリードの両端にはスプリングロードの金めっきのピンが搭載され、2 mm及び4 mm の両方のHirschmannセーフティ製品と互換性を持ちます。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III) 接触抵抗: 21 mΩ 注文コード54622068 品番975163102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
許容電流値 = 10A
定格電圧 = 1000V ac/dc
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ B ジェンダー = オス
コンタクト材質 = ベリリウム銅
色 = 青
リード長 = 100cm
コネクタ A 向き = 直線
コネクタ A シュラウド = あり
コネクタ B 向き = 直線
コネクタ B シュラウド = あり
絶縁体 = PVC
動作温度 Max = +70℃
MAL S WS 2-4 100/1セーフティ計測リード2 mm /4 mmプラグソケット. Hirschmann Test ; MeasurementシリーズのCAT II - CAT IIIセーフティテストリードは、一端に2 mmのセーフティプラグ及びソケット、もう一端に4 mmプラグとソケットを備えており、100 cmの非常にフレキシブルなリードが接続されています。 リードには絶縁破損インジケータが内蔵されており、コネクタの絶縁スリーブは破砕防止性能を持ちます。 セーフティテストリードの両端にはスプリングロードの金めっきのピンが搭載され、2 mm及び4 mm の両方のHirschmannセーフティ製品と互換性を持ちます。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 10 A CAT II (600 V ac/dc、CAT III) 接触抵抗: 21 mΩ
適合機種全般 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする