仕様
キット内容 = ラボ用テストリードホルダ、安全テストリード
PMS 2 S LMLHテストリードホルダ(2 mmのセーフティシステムリード10本付き). Hirschmann Test ; Measurement 2 mmセーフティシステムに属する、テストリードホルダが付いたテストリード10本の総合セットです。 これらのテストリードは長さが100 cmで様々な色が用意されています。テストリードの端には、破砕防止ハウジングと内蔵の破損インジケータ付きの非常に柔軟なワイヤが付いた2 mmセーフティプラグ及びスタッキング可能ソケットが付属しています。 壁面取り付けキットにはプラスチックブラケット30個と固定キットが含まれ、100個の計測リードを収納できます。
適合機種全般
RoHS指令(10物質対応)対応