仕様
最大電圧 = 600V
安全カテゴリ = CAT III 600 V, CAT IV 300 V
IP評価 = IP54
バッテリタイプ = 9 V
電源 = 電池
寸法 = 236 x 44 x 33mm
重量 = 120g
高さ = 33mm
長さ = 236mm
動作温度 Max = +50℃
安全カテゴリレベル = CAT III, CAT IV
VT7単極電圧インジケータ. VT7は、単極接触電圧インジケータであり、50〜600 VのAC電圧を検出します。 VT7単極電圧インジケータは、屋内外で使用可能な、自己テスト機能付きのIP54保護等級インジケータです。. 電圧範囲: 50 → 600 V ac rms 可聴及び可視インジケータ 高輝度LED表示 周波数範囲: 50 → 60 MHz テスト電流: ;5 μA IP定格: IP54 BS EN61010-1 CAT IV 300 V、CAT III 600 Vに準拠 クラスII、二重絶縁 汚染レベル: 2 寸法: 236 x 44 x 33 mm
直流電圧(V)-
交流電圧(V)600
抵抗(Ω)-
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)-
質量(g)120
電源バッテリ
幅(mm)33
奥行(mm)-
高さ(mm)236
適合規格CAT III 600 V、 CAT IV 300 V
防塵防水性能IP54