内容量1個
仕様センサータイプ = T形プローブタイプ = エアプローブチップタイプ = 円錐形プローブの長さ = 110mm最高使用操作温度 = +400 ℃ケーブル長 = 3m最高精度 = ±0.25 ℃コネクタ タイプ = ミニチュア熱電対プラグタイプT細ワイヤ熱電対センサ. この熱電対センサは、長さ3 mのツイストペアPTFEワイヤで構成されています。. 使用するワイヤは、クラス1タイプT合金(Cu / Co) 溶接ビードはワイヤの一端で製造され、もう一端は成形ミニチュア熱電対プラグ内で終端処理される ケーブルはプラグに巻きつけて整理できる 測定温度: -100 → +250° C
注文コード54622725
品番7887138