仕様
絶対最大交流電流測定 = 40A ac
絶対最大直流電流測定 = 40A dc
モデル番号 = LH41A
AC電流測定分解能 = 1mA
DC電流測定分解能 = 1mA
最高直流電流精度 = ± ( 1.3 % rdg + 5 dgt )
クランプメータータイプ = 電流クランプ
最高交流電流精度 = ± ( 1.3 % rdg + 5 dgt )
電源 = 電池
CAT III、300 V. 電池、取扱説明書. LH41A AC/DC電流クランプメータ. この電流クランプメータは、高度なホール効果技術を使用して、DC電流及びAC電流の信頼性が高く正確な非侵入型測定向けに設計されています。. 40 AまでのAC電流及びDC電流を測定して低ミリアンペア範囲に 正しい測定のために毎回、DCを自動ゼロ調整 センサ及び制御回路で素早く回路比較を行うのに最適な高い電流分解能: 1 mA 自動範囲設定 データ保持 自動電源オフ機能