仕様
色 = 黒
オス/メス = メス, オス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 600V
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 31.5mm
コンタクト材質 = 真鍮
ねじソケット(4 mm). 関連サイズのねじ穴に取り付ける、外部ねじ接続アダプタ内の様々なサイズの4 mm絶縁ねじです。アダプタ内のこれら4 mmねじにはスプリングロード4 mm径プラグを剛性絶縁スリーブと一緒に取り付ける絶縁剛性ソケットがあり、ソケットには組み立てに役立つ4 mmワイドマイナスドライバを使用できる内部スロットが搭載されています。. 1000 VカテゴリII 定格電流: 32 A
適合機種全般
RoHS指令(10物質対応)対応