Schutzinger
Schutzingerの 電気測定
Schutzingerの テスタ(マルチメータ)
Schutzingerの テスタその他関連用品
Schutzinger テストリード線 1kV, 黒 , 赤, 2m
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54624588
品番
RS SET 7685/MSFK B441/200/0.5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
仕様
リード長 = 2m
許容電流値 = 500mA
色 = 黒 , 赤
定格電圧 = 1kV
コネクタ A ジェンダー = オス
コネクタ A シュラウド = あり
コネクタ A 向き = 直線
絶縁体 = PA 6.6
動作温度 Min = -10℃
CE. Schutzinger 1000 V CAT IV 4 mmヒューズ付き安全測定リードセット. Schutzinger 4 mm安全プログラムヒューズ付き安全測定リードセットには、100 cmと200 cmの長さが用意され0.5 Aと1.6 Aの2つのヒューズ定格を持つ、反対側の端に内蔵ヒューズホルダーが付いた、ラメラバスケットプラグ-ラメラバスケットプラグ付きの赤及び黒の安全リードが一本ずつ含まれています。 非常に柔軟な二重絶縁PVCケーブル1 mm2が取り付けられ、テストプローブ用に保護キャップが含まれています。. 定格: 1000 V CAT IV 定格電流: 8 A 動作温度: -10 → +70 ℃
適合機種
全般
RoHS指令(10物質対応)
対応