仕様
アームタイプ = ソリッドクロス
RSライトデューティ磁気ベース. 精密制御の測定用にプランジャ―又はレバーインジケータを取り付け可能なソリッドクロスアームを備えた、切り替え可能な業務用の磁気ベース. プッシュボタン式の切替可能磁気ベース、オン / オフボタン付き プランジャーダイヤルとレバーインジケータをサポート. ライト磁気ベース(841-2577). 25 kgの大型磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12.5 mm、M8 x 1.25のねじ付き ソリッドクロスアーム6.3 mm x 150 mm. ライト磁気ベース(841-2571). 25 kgの大型磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12.5 mm、M8 x 1.25のねじ付き ソリッドクロスアーム10 mm x 150 mm. 微調整磁気ベース(841-2580). 大型の80 kgの磁石を保持 高さ: 230 mm 直立ポスト12 mm、M8 x 1.25のねじ付き 微調整ソリッドクロスアーム10 mm x 150 mm