3M ICテストクリップ DIP 用, 16極

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54624947 品番923700
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様
極数 = 16
コンタクトめっき = ニッケル, 銀
パッケージスタイル = DIP
ICテストクリップ - 3M. ハイグレードな熱可塑成形入りのニッケル銀合金コンタクト付きプロフェッショナルICテストクリップ 電気的信頼性に最適なコンタクトの ’ダックビル ’ワイピング動作、強固で均一な接触圧を実現するヘビーデューティスプリング、及びプローブが直接DIP (Dual-In-Line)パッケージピンにアクセスできるオープンノーズデザインが特長。 電気短絡の危険を排除するため、コンタクトコームがDIPパッケージリードにフィット 最大14、16、20、24、28及び40ピンまでの標準DIPパッケージに使用可能なテストクリップ ボディ材質は、高品位熱可塑樹脂、金めっき コンタクト材質はニッケル銀合金 動作温度範囲: -55 ℃ → 165 ℃ 難燃性等級: UL94V-0 定格電流: 2 A
適合機種DIP16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする