仕様
アクセサリタイプ USBファイバ検査ビデオプローブ及び先端セット
併用可能製品 Optifiber(TM) Pro OTDR
FI-1000-KIT USBファイバ検査ビデオプラス先端セット. Versiv製品用のUSBファイバ検査ビデオプローブ(FiberInspector Pro、CertiFiber Pro、OptiFiber Pro、DSX CableAnalyzer及びOneTouch ATネットワークアシスタント)及び先端セット(LC、FC/SCバルクヘッド、1.25 mm及び2.5 mmのユニバーサル先端を箱に収納)
測定可能ケーブル測定可能ケーブル
RoHS指令(10物質対応)対応