仕様
色 = 黒
オス/メス = メス
端子方法 = M6ねじ、はんだ
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
許容電流値 = 63A
コンタクトめっき = ニッケル
長さ = 52mm
コンタクト材質 = 真鍮
PKN 10B CAT I、4 mmシリーズテストソケット(2.6 mmクロスホール付). Hirschmann Test ; Measurement CAT I、4 mmシリーズテストソケットは、クローエッジ / キャプティブ絶縁ヘッド、全体径17 mmのヘッド、4 mmソケットを備え、シャフトに直径2.6 mmの横穴が付いています。 6 mmのねじで取り付けます。 機器のシャーシやスイッチパネルへの取り付けに最適です。. 特長と利点: M6ねじ 定格: 63 A、30 V ac / 60 V dc 黄銅、ニッケルめっき 使用温度範囲: -25 → +100 ℃
適合機種全般
RoHS指令(10物質対応)対応