仕様
色 = 青
オス/メス = メス
端子方法 = はんだ
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = 金
長さ = 23.5mm
BIL 30 / BIL 30 Au、CAT I 4 mmシャーシ取り付けテストソケット. Hirschmannテスト / 測定BIL 30 / BIL 30 Au、CAT I 4 mm金めっき及びニッケルめっき黄銅シャーシ取り付けテストソケットです。絶縁されたヘッドとリング、はんだ接続、M6ねじボディが付いています。 これらのBIL 30シリーズ4 mmテストソケットは、厚さが最大4 mmまでの壁がある機器のシャーシ及びスイッチパネルでの使用に最適です。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 32 A CAT I ねじ取り付け: M6 x 0.75 mm はんだ端子
適合機種全般
RoHS指令(10物質対応)対応