仕様
色 = 赤
オス/メス = オス
端子方法 = スクリュー
定格電圧 = 1000V ac/dc
許容電流値 = 24A
コンタクトめっき = ニッケル
ばね接点 = あり
長さ = 46.3mm
コンタクト材質 = ベリリウム銅(ばね)、黄銅(ピン)
絶縁体 = ポリアミド(PA)
Hirschmann LAS S W CAT III、4 mmセーフティシステムアングルコネクタ. Hirschmann LAS S W CAT III、4 mmセーフティシリーズ絶縁アングルコネクタは、0.5 mm 2 〜1.5 mm 2 のリードのねじ止めが可能で、ケーブルの外径は最大4.2 mmです。 このセーフティテストコネクタは、ニッケルめっきケージスプリング付きの4 mmプラグを備え、定格が24 A、1000 Vとなっています。. 特長. CAT III 定格: 24 A、1000 V ac/dc 完全絶縁ピン
適合機種全般
RoHS指令(10物質対応)対応