適合機種全般
仕様4 mmシステム用MMS 2010安全アプリケーションテストセット. 安全テストキットの包括的なセットです。クランププローブ、穿刺先端と安全リード付きの安全プローブ、Hirschmann Test ; Measurementの4 mm安全システムの一部から構成されます。. 内容. KLEPS 2800 (x2)安全クランプ式テストプローブ、大きな測定エリアと接触するための幅広い開グリップクロー、クロスセクションの大きなリード、クランプレンジは直径最大10 mm(黒と赤) PRUEF 2700 (x2)安全テストプローブ、デュアル機能。 絶縁及び酸化物層に穿刺するための先端と、4 mmソケットに接続するための4 mmピン(黒と赤) MLS WG 100/1 (x2)安全測定リード、両端に4 mmプラグ付き、片方はストレート、もう片方は角度付き。 長さ: 100 cm (黒と赤)
RoHS指令(10物質対応)対応