仕様
色 = 黒
許容電流値 = 2A
定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc
コンタクト材質 = 黄銅(ピン)、ばね鋼(グリップジョー)
チップサイズ = 2mm
長さ = 52mm
コネクタ タイプ = ソケット
Kleps 3 STミニチュアクランプ式テストプローブ. 回転式グリップジョー付きのミニチュアCAT Iクランプ式テストプローブです。コンタクトフックは、最大3.5 mm径のワイヤ用のニッケルめっきスプリング青銅製です。 赤と黒があり、Hirschmann MKL / MALリードと接続します。. 特長. 0.64 mmスプリングなしピン終端付きのミニチュアクランプ式テストプローブ 最大3.5 mm径のワイヤ用のニッケルめっきスプリング青銅製コンタクトフック 定格: 2 A、30 V ac / 60 V dc CAT I 接触抵抗: 10 mΩ
適合機種全般
RoHS指令(10物質対応)対応