仕様
色 = 黒
オス/メス = メス
端子方法 = M4ねじ
定格電圧 = 1000V ac/dc
許容電流値 = 32A
コンタクトめっき = 金
コンタクト材質 = 真鍮
絶縁体 = ポリアミド(PA)
SAB 2600 G M4、CAT II 4 mmシリーズコンタクト保護ソケット、M4ねじ. SAB 2600 G M4、Hirschmann CAT II 4 mm安全シリーズコンタクト保護スプリングなしソケットは、4 mm径の安全テストプラグ用です。このパネル取り付けテストコネクタは、M4ねじ取り付けねじ付きの金めっき黄銅コンタクト面を備えています。 1 → 4 mm厚のスイッチパネル及び機器シャーシへの取り付けに最適です。. 特長. 定格: 32 A、1000 V 温度範囲: -25 → +70 ℃ CAT II
適合機種全般
RoHS指令(10物質対応)対応